Beli keset lantai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Klinko Keset 2 WarnaDeskripsi:- Mudah dibersihkan. - Daya serap cepat. - Tahan lama & terdapat dua sisi warna dalam satu keset, dapat dibolak - balik, terlihat seperti selalu baru.atribut:
- Material: Cotton Polyester
- Size (cm): 60x40
- KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-AbuDeskripsi:- Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintuatribut:
- Material: PVC
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- YAMADA Grease Hose (for SKR / EPL)atribut:
- Material (inner layer): NBR rubber
- Material (Metal Hub): Carbon steel (SUM23)
- Material (Outer Pipe): NBR rubber / PVC system
- Regular Pressure (MPa): 34.5
- Outer Diameter (φmm): 14.0
- Inner Diameter (Φmm): 6.3
- Connector Diameter: Both ends: G1 / 4 x G1 / 4
- Length (mm): 2000
- Length (m): 2.0
- Material: Inner surface: NBR rubber + Outer surface: NBR rubber / PVC system + Metal fittings: Carbon steel (SUM23)
- Klinko Keset Wool SalurDeskripsi:- Bahan nyaman, lembut dan tidak mudah luntur. - Anti slip berkualitas tinggi. - Daya serap tinggi. - Mudah dibersihkan.atribut:
- Material: Cotton Polyester
- Size (cm): 40x60
- Color: Random Color
- Sitesafe Steel & Black Entrance MatDeskripsi:Cost effective entrance mat offering good all round performance. Scrapes dirt and wipes moisture. Slip resistant PVC backing ensures mat stays in place. Thickness: 7mm Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Thickness (mm): 7
- Color: Black
- Product Type: Entrance Mat
- Material: PVC
- monotaro.id Keset Anti Slip WelcomeDeskripsi:Keset Anti Slip Welcome terbuat dari paduan rubber sintetis yang mudah dibersihkan dan anti slip sehingga aman digunakan di segala ruang.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Material: Rubber sintetis
- Non Brand Keset Cendolatribut:
- Size (cm): 38x58
- Non Brand Keset Kain HalusDeskripsi:Keset kaki model jambul terbuat dari bahan dasar kain kaos pilihan sangat meresap air anti slip, bahan tebal tidak mudah rusak, poto yang tertera real pick, ukuran kurang lebih 45x60cmWarna acak / random Karena yang buat pengrajin lokal dan tarapnya cuma home industri jadi harap maklum. tqatribut:
- Size (cm): ±30x47
- Color: Assorted Color
- Klinko Keset HandukDeskripsi:- Daya serap tinggi. - Mudah dibersihkan atau bisa dicuci.atribut:
- Material: Cotton Polyester
- Size (cm): 60x40
- TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)atribut:
- Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
- Thickness (mm): 9
- Width (mm): About 450
- Length (mm): 600
- Green Leaf Ember Plastik Segi Hugo dengan TutupDeskripsi:Ember Plastik Segi Hugo dengan Tutup 21.3 Liter Terbuat dari Plastik dengan Kualitas yang Baik Sehingga Kuat Menampung Air Sesuai dengan Kebutuhan, Ember Plastik dari Kami Tersedia Dalam Beberapa Pilihan Ukuran dan Warnaatribut:
- Dimensions (mm): 360x344x341
- Volume (L): 21.3
- Stella Pengharum Ruangan Matic SprayDeskripsi:Pengharum ruangan berbentuk stylish untuk mengharumkan rumah dan menceriakan suasana.atribut:
- Packaging: 1 Set New (Gratis Refill)
- Refill: Free Refill Aroma Random (Green Fantasy / Wild Flower / Spring Garden)
- Unit: Air Freshner
- Volume (ml): 160
- monotaro.id Keset Mutiaraatribut:
- Color: Random Color
- Klinko Keset SpiralDeskripsi:- Mudah dibersihkan. - Jahitan keset sangat kuat. - Bisa diletakan indoor dan outdoor.atribut:
- Material: Cotton Polyester
- Size (cm): 60x40
- Color: Random Color
- Tessa Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah dari tessa yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
Daftar Harga keset lantai Terbaru March 2026
| Klinko Keset 2 Warna | Rp24.900 |
| KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-Abu | Rp88.900 |
| Bagus Dormat Keset Polos | Rp129.900 |
| YAMADA Grease Hose (for SKR / EPL) | Rp2.899.900 |
| Non Brand Keset Welcome | Rp45.900 |
| Klinko Keset Wool Salur | Rp27.900 |
| Sitesafe Steel & Black Entrance Mat | Rp939.900 |
| monotaro.id Keset Anti Slip Welcome | Rp40.900 |
| Non Brand Keset Cendol | Rp51.900 |
| Non Brand Keset Handuk | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/YAMADA%20Grease%20Hose%20(for%20SKR%20%2F%20EPL)/4xP106569177-1.jpg)








/P102006368-1.jpg)